Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Shake Jacke Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Shake Jacke Schwarz
U-Power Shake Jacke Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92522154
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     HY019BC S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Multifunktionale Brusttaschen mit herausnehmbarem Ausweisfach undHandytasche, 2 großeSchubtaschen, Rückentasche mit Sicherheitsklettverschluss, große 3D-Mesh Unterarmbelüftung, Ärmelbündchen und Bundverstellbar durch Druckknöpfe Verstärkte Klettverschlüsse,weiche Verstärkungen im Ellenbogenbereich. Das Modell lässt sich mit der Hose Smile und mit den Bermuda-Shorts Party kombinieren.Ideal für Schreiner, Elektriker, Klempner, Installateur, Mechaniker, Maurer.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (S/M/L)
S
Außentasche
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.