Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Mercury Lady


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Mercury Lady
U-Power Mercury Lady
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92521215
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     FU196GF L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Arbeiten Short aus U-4-Gewebe (U-Power 4 Way Stretch), sehr bequem, strapazierfähig, sehr weich und bequem ,wasserabweisend, atmungsaktiv und schnelltrocknent. Zwei große Fronttaschen, elastischer Bund mit innovativem, versenkbarem Verstellsystem. Hoch gezogener Lendenschutz, Refl exprofi le vorne und hinten sowie Reflexband an der hinteren Gürtelschlaufe. Seitliche Tasche als Werkzeugtasche vorgesehen, multifunktionell mit einklappbarer Badge-/ Ausweishalterung, zwei hintere Taschen, von denen eine über eine Taschenpatte und die andere über einen Sicherheitsverschluss mit Klettband verfügt. Zwei Taschen mit Reißverschluss. Dreifachnähte mit YKK-Reißverschluss und kratzfestem Knopf, Slim Fit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Größe (S/M/L)
L
Außentasche
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Material
Stretch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,92*
€ 134,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,48*
€ 126,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.