Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 0 601 9J5 105 Bohrmaschine 2200 RPM 2,2 kg Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 0 601 9J5 105 Bohrmaschine 2200 RPM 2,2 kg Schwarz, Grün
Bosch 0 601 9J5 105 Bohrmaschine 2200 RPM 2,2 kg Schwarz, Grün
Bosch 0 601 9J5 105 Bohrmaschine 2200 RPM 2,2 kg Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92471689
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9J5 105
EAN/GTIN:
     4059952523293
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Rücklauf
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
2200 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
150 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
16 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
550 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
2200 RPM
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
30000 BPM
Drehmomenteinstellungen
27
Drehmoment (min.)
84 Nm
Drehmoment (max.)
150 Nm
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
84 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
100 Nm
Bohrerdurchmesser in Stein (max.)
20 mm
Schraubendurchmesser (max.)
13 mm
Schallleistungspegel
105 dB
Schalldruckpegel
94 dB
Schallpegelunsicherheit
5 dB
Schwingungspegel (Betonbohrung)
9.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Betonbohrung)
9.5 m/s²
Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.5 m/s²
Schwingungspegel (Schraubendrehen)
1.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Breite
73 mm
Tiefe
213 mm
Höhe
220 mm
Technische Details
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
4 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Austauschbare Batterie
Ja
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 424,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,96*
€ 555,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,59*
€ 543,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,94*
€ 528,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,63*
€ 520,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,75*
€ 505,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 20,67*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,76*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,81*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,31*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,27*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,77016*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 12,39*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,83*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,53*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,66*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,24*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 16,75*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,20*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 48,93*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.