Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner T02733 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rottner T02733 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Hellgrau
Rottner T02733 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Hellgrau
Rottner T02733 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Hellgrau
Rottner T02733 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Hellgrau
Rottner T02733 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Hellgrau
Rottner T02733 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Hellgrau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92466008
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     T02733
EAN/GTIN:
     9006071301085
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Wo sollen Ihre Schlüssel hin? Natürlich in die Schlüsselkassette TS 48 aus Stahlblech von Rottner Tresor! 48 Schlüssel bringen Sie auf den fortlaufend nummerierten Hakenleisten unter. Die Schlüsselkassette schließt mit einem Zylinderschloss und ist für die Wandmontage vorgesehen. Eine ordentliche und sichere Schlüsselverwahrung. Sie verschwenden keine Zeit mehr mit einer unnötigen Schlüsselsuche. Auch alle anderen Personen in Ihrem Umfeld, die Zugang zu dieser Schlüsselkassette haben, wissen, wo Sie Ihre Schlüssel sicher hinterlegen können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Hellgrau
Anzahl Haken
48 Haken
Schloss Art
Schlüssel
Wandmontage
Ja
Sperren
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Anzahl der gestellten Schlüsel
2
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
250 x 85 x 185 mm
Gewicht
1500 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.