Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner T03130 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rottner T03130 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Grau
Rottner T03130 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Grau
Rottner T03130 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Grau
Rottner T03130 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Grau
Rottner T03130 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Grau
Rottner T03130 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Grau
Rottner T03130 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92465974
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     T03130
EAN/GTIN:
     9006071301528
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Viel Platz für Ihre Schlüssel und doch kompakt, das ist die Schlüsselkassette SK 40 von Rottner Tresor. Die schwenkbare Zwischenwand erleichtert das Auffinden der Schlüssel, ebenso die Durchnummerierung und die farblichen Leistenetiketten. So gelingt eine perfekte Übersicht. Der Schlüsselkasten wird mit einem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel ergänzt und ist für die Wandmontage vorgesehen, inkl. Material.
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Grau
Anzahl Haken
40 Haken
Schloss Art
Schlüssel
Wandmontage
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Anzahl der gestellten Schlüsel
2
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
245 x 85 x 300 mm
Gewicht
2700 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.