Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner T06020 Schlüsselkasten & Organizer Metall Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rottner T06020 Schlüsselkasten & Organizer Metall Hellgrau
Rottner T06020 Schlüsselkasten & Organizer Metall Hellgrau
Rottner T06020 Schlüsselkasten & Organizer Metall Hellgrau
Rottner T06020 Schlüsselkasten & Organizer Metall Hellgrau
Rottner T06020 Schlüsselkasten & Organizer Metall Hellgrau
Rottner T06020 Schlüsselkasten & Organizer Metall Hellgrau
Rottner T06020 Schlüsselkasten & Organizer Metall Hellgrau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92465905
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     T06020
EAN/GTIN:
     9006072108027
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Hellgrau
Schloss Art
Elektronisch
Wandmontage
Ja
Sperren
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
300 x 80 x 450 mm
Gewicht
4200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,72*
€ 192,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,04*
€ 186,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,66*
€ 181,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,01*
€ 172,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.