Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner T06357 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rottner T06357 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Silber
Rottner T06357 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Silber
Rottner T06357 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Silber
Rottner T06357 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Silber
Rottner T06357 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Silber
Rottner T06357 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Silber
Rottner T06357 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Silber
Rottner T06357 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92465892
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     T06357
EAN/GTIN:
     9006072211833
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Silber
Anzahl Haken
8 Haken
Schloss Art
Magnetic
Wandmontage
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
200 x 40 x 300 mm
Innenmaße (B x T x H)
195 x 35 x 295 mm
Gewicht
2000 g
Volumen (l)
2.01 l
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.