Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner T06356 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rottner T06356 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Schwarz
Rottner T06356 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Schwarz
Rottner T06356 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Schwarz
Rottner T06356 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Schwarz
Rottner T06356 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Schwarz
Rottner T06356 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Schwarz
Rottner T06356 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Schwarz
Rottner T06356 Schlüsselkasten & Organizer Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92465877
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     T06356
EAN/GTIN:
     9006072211802
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Haken
8 Haken
Schloss Art
Magnetisch
Wandmontage
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
200 x 40 x 300 mm
Innenmaße (B x T x H)
195 x 35 x 295 mm
Gewicht
2000 g
Volumen (l)
2.01 l
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.