Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview LVT551035 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview LVT551035 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon Weiß
Lanview LVT551035 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92447656
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     LVT551035
EAN/GTIN:
     5704174317760
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder weiß
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Tiefe
300 mm
Breite
7.5 mm
Höhe
0.2 mm
Dicke
7.5 mm
Gewicht
370 g
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
393 g
Merkmale
Typ
Abreißbarer Kabelbinder
Material
Nylon
Produktfarbe
Weiß
Terminalgriffdurchmesserbereich
4 - 82 mm
Maximaler Bündelungsdurchmesser
82 mm
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
39239000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.