Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Tortuga 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Tortuga 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Hama Tortuga 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Hama Tortuga 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Hama Tortuga 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92388626
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00216442
EAN/GTIN:
     4047443459909
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Ein ganzer Piratenschatz passt zwar nicht in die Notebook-Tasche "Tortuga", aber dafür ein Notebook, Kabel, Speichermedien und wichtige Dokumente. Alles, was man für den Business-Alltag braucht. Und zwischendurch darf man sich ruhig mal nach Tortuga träumen.

- Laptopfach für einen geschützten Transport
- Geräumige Vordertasche für weiteres Zubehör oder persönliche Dinge
- In der Länge verstellbarer Schultergurt
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Kratzresistent
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
370 mm
Gewicht
230 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
370 x 40 x 300 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptasche 15 zoll schwarz, computerkoffer, laptopkoffer 15,6", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.