Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES663040 GPS tracker/finder accessory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES663040 GPS tracker/finder accessory
eSTUFF ES663040 GPS tracker/finder accessory
eSTUFF ES663040 GPS tracker/finder accessory
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92342418
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES663040
EAN/GTIN:
     5704174474869
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Fahrzeug Ortung
GPS KFZ Ortung
GPS Ortung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Paketgewicht
80 g
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungsbreite
61 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Merkmale
Typ
Hülle
Produktfarbe
Schwarz
Produkttyp
Key finder case
Material
Silikon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.