Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smeg BCC02RDMEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smeg BCC02RDMEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Smeg BCC02RDMEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Smeg BCC02RDMEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Smeg BCC02RDMEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Smeg BCC02RDMEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Smeg BCC02RDMEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Smeg BCC02RDMEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Smeg BCC02RDMEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Smeg BCC02RDMEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Smeg BCC02RDMEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Smeg BCC02RDMEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Smeg BCC02RDMEU Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,4 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92130992
Hersteller:
     SMEG
Herst.-Nr.:
     BCC02RDMEU
EAN/GTIN:
     8017709301040
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Technische Details
Palettenhöhe netto
1900 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
433 mm
Höhe
336 mm
Gewicht
5000 g
Energie
Leistung
1350 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
20 min
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
495 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungshöhe
445 mm
Paketgewicht
7000 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.4 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
1 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Mahlwerk Kapazität
150 g
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Heizsystem
Thermoblock
Dampfleitung
Ja
Wasserhärte-Wahlfunktion
Ja
Ursprungsland
China
Ergonomie
Produktfarbe
Rot
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbare Brüh-/Aufgusseinheit
Ja
Kabellänge
1 m
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Americano
Ja
Zubereitung von Café Ristretto
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
8017709301040
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,51*
€ 501,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,91*
€ 497,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,71*
€ 470,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,67*
€ 453,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,01*
€ 412,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.