Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS18-25002 Kabel-Crimper Werkzeugsatz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS18-25002 Kabel-Crimper Werkzeugsatz Schwarz
shiverpeaks BS18-25002 Kabel-Crimper Werkzeugsatz Schwarz
shiverpeaks BS18-25002 Kabel-Crimper Werkzeugsatz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92098236
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS18-25002
EAN/GTIN:
     4017538119841
Suchbegriffe:
LAN Prüfgerät
LAN Tester
Lan Messgerät
Netzwerk-Analysator
shiverpeaks®-BASIC-S--Werkzeugset, Netzwerk, 10-teilig, mit Tasche

In diesem Set sind alle notwendigen Werkzeuge enthalten um Kabel, Dosen oder Patchfelder zu konfektionieren und anschließend zu testen.

Geeignet für Ihr Heimnetzwerk bzw. SOHO (Small Office, Home Office).

Enthält einen LAN-Tester mit zwei Testmodi

Sweep Mode (Abtasttest):
Jede Datenleitung wird einzeln geprüft, auf der Master-Einheit wird ein Signal auf den ersten Pin gesendet, die LED für Pin 1 leuchtet auf Master-Einheit und Remote-Einheit grün usw.

Slow Sweep Mode (Abtasttest):
Diese Variante prüft langsamer als die erste.

So stellen Sie sicher, dass das Kabel mit den Steckern durchgängig und die Belegung korrekt ist.

Geprüft werden alle 8 bzw. 6 Datenleitungen sowie die Masse (ground).

Im Set enthalten:
· Crimpzange für "RJ-10" (4P4C), RJ-12 (6P6C) und RJ-45 (8P8C) Modularstecker
· LSA-Anlegewerkzeug mit 2 ausklappbaren Ziehhaken
· LSA-Werkzeug mit Abisolierer
· LAN-Tester für RJ-12 (6P6C) und RJ-45 (8P8C), 9V Batterie nicht enthalten
· Abisolier- und Schneidewerkzeug
· Abisolierwerkzeug mit Feinjustierung
· Schlitzschraubendreher mit Anti-Rutsch Griff
· Kreuzschlitz-Schraubendreher mit Anti-Rutsch Griff
· 10x RJ-45 Modularstecker UTP mit Tülle
· 10x Kabelbinder

· Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss
· Material: Textilgewebe
· Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Technische Details
Typ
Werkzeugsatz
Netzerkverbindungstyp
RJ-10, RJ-12, RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.