Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA FASHION Schultertasche Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA FASHION Schultertasche Schwarz, Rot
PEDEA FASHION Schultertasche Schwarz, Rot
PEDEA FASHION Schultertasche Schwarz, Rot
PEDEA FASHION Schultertasche Schwarz, Rot
PEDEA FASHION Schultertasche Schwarz, Rot
PEDEA FASHION Schultertasche Schwarz, Rot
PEDEA FASHION Schultertasche Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92040352
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     65065438
EAN/GTIN:
     4048466942195
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
PEDEA Kameratasche "Fashion" - Moderner Begleiter für Ihre Fototouren Die modische PEDEA Kameratasche ist die perfekte Transport- und Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihre Spiegelreflex- oder Systemkamera. Kameras mit angebrachten Objektiven werden in die Tasche gesteckt und sind somit bei Bedarf sofort herausnehmbar und einsatzbereit. Das Hauptfach mit den Innenabmessungen 23 x 16,5 x 12 cm (B x H x T) bietet Platz für Ihre Kamera mit Objektiv, sowie 1-2 kleinere bis mittlere Objektive zum Wechseln. Das Fach ist weich gepolstert und bietet somit optimalen Schutz vor Kratzern und Stößen. Durch die zwei variablen Trennstreifen in der Tasche können Sie den Body auch getrennt von den Objektiven mitführen, ohne dass diese lose in der Tasche herumliegen. Die Tasche verfügt neben dem Hauptfach noch über insgesamt fünf weitere Zusatzfächer – an der Innenseite des Deckels und vier auf der Außenseite der Tasche. Die Tasche besitzt einen Tragegriff, einen abnehmbaren gepolsterten Schultergurt und einen an der Rückseite angebrachten Gurt zur Befestigung an einem Trolleygestänge. So können Sie je nach Belieben Ihre Tasche tragen. Die fünf Zubehörfächer ... An der Außenseite der Tasche sind seitlich zwei Netztaschen angebracht, in denen Sie Zubehör für den schnellen Zugriff verstauen können wie z.B. einen Filter oder den Deckel des Objektivs. An der Vorder- und Rückseite ist jeweils ein Zubehörfach mit Reißverschluss für weitere, kleinere Utensilien. Auch für Ihre Speicherkarten und Ersatzakkus wird gesorgt - zwei Verstaumöglichkeiten sind hierfür in der vorderen Außentasche eingenäht und bieten einen sicheren Platz für die empfindlichen Chips. Im Deckel der Tasche befindet sich ein Fach mit Klettverschluss, in dem z.B. Datenkabel oder ähnliches Platz finden. Die eingenähte Regenschutzhülle ... Die wasserabweisende Regenschutzhülle bietet Ihnen perfekten Schutz für Ihre Kameratasche. Mit nur wenigen Handgriffen schnell über die Tasche gezogen, kann Ihnen auch ein plötzlicher Regenschauer nichts mehr anhaben. Damit die Hülle nicht verloren geht ist diese in einem separaten Fach auf der Rückseite der Tasche eingenäht.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Regenabdeckung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
502 g
Innenmaße (B x T x H)
165 x 230 x 120 mm
Merkmale
Etui-Typ
Schultertasche
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Markenkompatibilität
Universal
Kompatibilität
Canon EOS R, M3, M5, M6, M10, M50, M100, 5D, 5DS R, 5D Mark II, 5D Mark IV, 6D, 6D Mark II, 70D, 77D, 80D Canon EOS 100D, 200D, 450D, 600D, 700D, 750D, 800D, 1000D, 1100D, 1200D, 1300D, 2000D, 4000D Canon Powershot G1X Mark III, SX70 HS, SX710 HS, SX740 HS Fujifilm X-E2, XF10, X-H1, X-T1, X-T3, X-T100 Nikon 1 AW1, 1 J5, Coolpix B500, Z6, D90, D500, D750, D800, D850, D3200, D3400, D3500, D5000, D5100, D5200, D5300, D5600, D7200, D7500 Olympus OM-D E-M1 Mark II, OM-D E-M5 Mark II, OM-D E-M10, Mark II, Mark III, Pen E-PL8, E-PL9 Panasonic Lumix DC G9, DC GH5, DC GX800, DC GX9, DMC-FZ300, DMC G2, G3, G5, DMC G70, G81, DMC GF7, DMC GH4, DMC GX8, GX80 Pentax K-S2 Ricoh GR II Samsung NX300, NX300M Sony Alpha 5000, 5100, 6000, 6300, 6500, 68, Alpha 7, 7 II (7M2), 7M3, NEX-5N, DSC-RX10, SLT-A58
Seitentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
2
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent, Wasserfest
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, camcordertasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
65065430
ab € 17,90*
Ähnlich
Pedea
65065437
ab € 17,96*
Ähnlich
Pedea
65065439
ab € 17,65*
Ähnlich
Pedea
65065435
ab € 17,91*
Ähnlich
Pedea
65065436
ab € 17,65*
Ähnlich
Pedea
65065434
ab € 18,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.