Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corel WordPerfect Office 2021 Professional Office-Paket 1 Lizenz(en) Mehrsprachig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corel WordPerfect Office 2021 Professional Office-Paket 1 Lizenz(en) Mehrsprachig
Corel WordPerfect Office 2021 Professional Office-Paket 1 Lizenz(en) Mehrsprachig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91957841
Hersteller:
     Corel
Herst.-Nr.:
     LCWP2021PRMLUG5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Corel Lizenzen
Corel WordPerfect Office
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
Weitere Informationen:
Lizenz
Typ
Office-Paket
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Software-Typ
Upgrade
Lizenzstufe
5
Lizenzebenenkauf erforderlich
250+ Lizenz(en)
Unterstützte Sprachen
Mehrsprachig
Merkmale
64-Bit Computing
Ja
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
2750 MB
Min. benötigter RAM
1024 MB
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
1000 MHz
Minimum Displayauflösung Anforderung
1024 x 768 Pixel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 155,07*
€ 184,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,46*
€ 183,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.