Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corel WordPerfect Office 2021 Professional Office suite Volume Licence 1 Lizenz(en) Mehrsprachig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corel WordPerfect Office 2021 Professional Office suite Volume Licence 1 Lizenz(en) Mehrsprachig
Corel WordPerfect Office 2021 Professional Office suite Volume Licence 1 Lizenz(en) Mehrsprachig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91957727
Hersteller:
     Corel
Herst.-Nr.:
     LCWP2021PRML2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Corel Lizenzen
Corel WordPerfect Office
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
Weitere Informationen:
Lizenz
Typ
Office suite
Lizenztyp
Volume Licence
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Software-Typ
Lizenz
Lizenzstufe
2
Lizenzebenenkauf erforderlich
5-24 Lizenz(en)
Unterstützte Sprachen
Mehrsprachig
Merkmale
64-Bit Computing
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Min. benötigter Speicherplattenplatz
2750 MB
Min. benötigter RAM
1024 MB
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
1000 MHz
Minimum Displayauflösung Anforderung
1024 x 768 Pixel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 336,94*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 369,71*
€ 439,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,54*
€ 434,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 354,33*
€ 421,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 346,57*
€ 412,42
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 336,94*
€ 400,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.