| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-91956155 Herst.-Nr.: LCWP2021PRMLUG2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lizenz | Typ | Office-Paket | | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz(en) | | Software-Typ | Upgrade | | Lizenzstufe | 2 | | Lizenzebenenkauf erforderlich | 5-24 Lizenz(en) | | Unterstützte Sprachen | Mehrsprachig | Merkmale | 64-Bit Computing | Ja | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 | | Min. benötigter Speicherplattenplatz | 2750 MB | | Min. benötigter RAM | 1024 MB | | Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit | 1000 MHz | | Minimum Displayauflösung Anforderung | 1024 x 768 Pixel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Office, Office Suite, Office-Anwendung, Office-Anwendungen, Office-Software, Officeanwendung, Officeanwendungen, Officeanwendungen Lizenzen, windows office, corel wordperfect office, corel office |
| | |
| |