Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVO 8027040 Schlüsselkasten & Organizer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAVO 8027040 Schlüsselkasten & Organizer Grau
PAVO 8027040 Schlüsselkasten & Organizer Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91941455
Hersteller:
     pavo
Herst.-Nr.:
     8027040
EAN/GTIN:
     8717448027040
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Schlüsselhalter
54
Schloss Art
Schlüssel
Wandmontage
Ja
Lieferumfang
Anzahl der gestellten Schlüsel
2
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
240 x 60 x 300 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
pavo
8027033
ab € 7,65*
Sonstiges
1-PACK
PA-8036653
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.