Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 12150-021-55 laptop-ständer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König & Meyer 12150-021-55 laptop-ständer Schwarz
König & Meyer 12150-021-55 laptop-ständer Schwarz
König & Meyer 12150-021-55 laptop-ständer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91804325
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     12150-021-55
EAN/GTIN:
     4016842116072
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Höhenverstellbares Stativ mit ergonomischen Spannelementen. Für den Transport wird die Auflageplatte schnell und ohne den Einsatz von Werkzeugen vom Stativ abgenommen.  Einschließlich anklemmbarer Mausablage. Zusammenlegbar.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Faltbar
Ja
Anpassbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
710 - 1210 mm
Design
Produkttyp
Laptop-Ständer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4445 g
Laptop-Plattengröße (B x T)
400 x 290 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.