Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner LaserRange-Master Gi4 Entfernungsmesser Schwarz, Grün, Grau 0,3 - 40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner LaserRange-Master Gi4 Entfernungsmesser Schwarz, Grün, Grau 0,3 - 40 m
Laserliner LaserRange-Master Gi4 Entfernungsmesser Schwarz, Grün, Grau 0,3 - 40 m
Laserliner LaserRange-Master Gi4 Entfernungsmesser Schwarz, Grün, Grau 0,3 - 40 m
Laserliner LaserRange-Master Gi4 Entfernungsmesser Schwarz, Grün, Grau 0,3 - 40 m
Laserliner LaserRange-Master Gi4 Entfernungsmesser Schwarz, Grün, Grau 0,3 - 40 m
Laserliner LaserRange-Master Gi4 Entfernungsmesser Schwarz, Grün, Grau 0,3 - 40 m
Laserliner LaserRange-Master Gi4 Entfernungsmesser Schwarz, Grün, Grau 0,3 - 40 m
Laserliner LaserRange-Master Gi4 Entfernungsmesser Schwarz, Grün, Grau 0,3 - 40 m
Laserliner LaserRange-Master Gi4 Entfernungsmesser Schwarz, Grün, Grau 0,3 - 40 m
Laserliner LaserRange-Master Gi4 Entfernungsmesser Schwarz, Grün, Grau 0,3 - 40 m
Laserliner LaserRange-Master Gi4 Entfernungsmesser Schwarz, Grün, Grau 0,3 - 40 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91784325
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     080.833A
EAN/GTIN:
     4021563711932
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Der Laser-Entfernungsmesser ermöglicht das präzise Ermitteln von Längen, Flächen und Volumen, ideal für die Erfassung von Raumgrößen und das Kalkulieren von Materialmengen. Durch die grüne Lasertechnologie ist die Sichtbarkeit hervorragend. Während Dauermessungen zeigt das LC-Display den größten, kleinsten und den aktuellen Wert an. Ein leicht ablesbares Display, der wählbare Gehäusebezugspunkt und die kompakte Bauform machen die Anwendung komfortabel. Für guten Schutz sorgt das gummierte Gehäuse. Nach kurzen Phasen der Inaktivität schalten sich zuerst der Laser und dann das Gerät energiesparend ab.
Weitere Informationen:
Technische Details
Laserklasse
2
Wellenlänge
515 nm
Messungsrange
0.3 - 40 m
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
90 g
Bildschirm
Display
LCD
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
20 - 85 %
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,66*
€ 156,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,44*
€ 154,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,41*
€ 145,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,06*
€ 123,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.