Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics JL306A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics JL306A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP
BlueOptics JL306A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP
BlueOptics JL306A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP
BlueOptics JL306A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP
BlueOptics JL306A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP
BlueOptics JL306A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP
BlueOptics JL306A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91783062
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     JL306A-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
QSFP
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
40000 m
Tx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
40GBASE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 635,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,40*
€ 756,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,38*
€ 754,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,50*
€ 751,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,58*
€ 749,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,45*
€ 744,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.