Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65109203 Herst.-Nr.: 109203 EAN/GTIN: 4032651092031 |
| |
|
| | |
| Alkoholische Schnelldesinfektion von nicht-invasiven Medizinprodukten und Flächen. Das Präparat ist geeignet zur Desinfektion von Medizinprodukten und anderen Flächen. Unser Klassiker unter den Schnelldesinfektionspräparaten eignet sich zur Desinfektion von patientennahen Flächen mit erhöhtem Infektionsrisiko und dem Erfordernis kurzer Einwirkzeiten. Weitere Informationen: Merkmale | Tüchermenge | 150 Stück(e) | | Inhaltsstoffe | 100 g Lösung enthalten folgende Wirkstoffe: 25 g Ethanol (94 %ig), 35 g Propan-1-ol | | Anwendung | Die Fläche mit dem Tuch gründlich wischen und die Wirkstofflösung einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung achten und die Fläche während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Stellen Sie sicher, dass vor der Desinfektion alle sichtbaren Verschmutzungen entfernt werden. Nur kleine Flächen behandeln. Die Wischreichweite hängt von der Raumtemperatur und der Struktur der zu desinfizierenden Oberflächen ab. Beim Öffnen und Einfädeln des ersten Tuchs auf hygienische Aspekte achten. Nach Gebrauch auf das Schließen des Deckels achten. Wiederbefüllung der Dose Zunächst die Hände desinfizieren und frische Schutzhandschuhe und Kittel anziehen. Bitte während des Befüllungsvorgangs darauf achten, dass die Handschuhe nicht durch andere Tätigkeiten kontaminiert werden. Aufkleber mit Haltbarkeitsdatum auf Spenderdose übertragen. Deckel aufdrehen, Nachfüllbeutel komplett in die Spenderdose stellen (ggf. zuvor passgerecht formen) und Beutelrand abschneiden. Das vorgezupfte Tuch aus der Rollenmitte ziehen, von unten in den dafür vorgesehenen Führungsschlitz im Deckel einfädeln und durchziehen. Deckel desinfizieren und verschrauben. Für Hochrisikobereiche empfiehlt schülke, auf den Einsatz von Nachfüllbeuteln zu verzichten. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Desinfektionstuchspender, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Hand Desinfektionstücher, Handdesinfektion Tücher, Handdesinfektionstücher, Haut Desinfektionstücher, Hautdesinfektion Tücher, Hautdesinfektionstücher, Hände Desinfektionstücher, Händedesinfektion Tücher, Händedesinfektionstücher, flächendesinfektion flasche, dekontaminations tücher |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | pro Dose | € 5,00* | ab € 6,41* | € 9,42* | | | | | | | | | | | | pro Dose | € 4,95* | ab € 6,42* | € 9,43* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Dose | € 5,50* | ab € 6,48* | € 9,58* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Dose | € 25,00* | ab € 7,7025* | € 11,3025* | | | | | | | | | | pro Dose | € 4,95* | ab € 8,71* | € 12,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 150 Tücher (ab € 0,04274* pro Tuch) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|