Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 12712 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA -0,5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 12712 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA -0,5 dBi
DeLOCK 12712 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA -0,5 dBi
DeLOCK 12712 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA -0,5 dBi
DeLOCK 12712 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA -0,5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91514085
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12712
EAN/GTIN:
     4043619127122
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung des 433 MHz Bandes im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
-0.5 dBi
Frequenzband
0.433 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
47.3 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
SMA
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Polarisation
Lineare Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
1,4
Zweck
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.