Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA-Dostmann Digitaler Funk-Wecker mit USB-Ladefunktion ELLYPSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA Dostmann Digitaler Funk-Wecker Ellypse 60.2551.01 mit USB-Ladefunktion schwarz
TFA Dostmann Digitaler Funk-Wecker Ellypse 60.2551.01 mit USB-Ladefunktion schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91429237
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.010581
EAN/GTIN:
     4009816032997
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Der Funk-Wecker ELLYPSE zeigt in großen, roten LED-Leuchtziffern die Uhrzeit an und ist auch im Dunklen gut ablesbar. Die Helligkeit lässt sich per Drehknopf stufenlos einstellen. Das moderne, abgerundete Design passt sich harmonisch in jedes Umfeld ein. Der Funk-Wecker empfängt die Uhrzeit über das von der Atomuhr ausgesendete DCF77 Signal auf die Sekunde genau. Pünktlich geweckt, starten Sie bestens in den Tag. Die Alarm-Lautstärke regulieren Sie ebenfalls ganz komfortabel mit Drehknopf. Und wenn Sie einmal nicht gleich aufstehen möchten, lassen Sie sich mit der Snooze-Funktion ein paar Minuten später noch mal wecken. Die Snooze-Dauer ist individuell einstellbar. Besonders praktisch ist die USB Ladefunktion. So können Sie Ihr Smartphone über Nacht aufladen und haben es gleich zur Hand.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Ladeport
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
136 mm
Höhe
55 mm
Tiefe
85 mm
Gewicht
149 g
Bildschirm
Display-Typ
LED
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Form
Oval
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Snooze Funktion
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: tfa dostmann funkwecker, funkwecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2549.01
ab € 14,32*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2549.08
ab € 14,38*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2550.01
ab € 21,57*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2552.01
ab € 19,10*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2548.01
ab € 29,38*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.5048.01
ab € 8,82*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1151.01
ab € 28,33*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1150.01
ab € 35,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.