Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA Dostmann Design Funk-Wecker Clocco 60.2549.01 in Holz-Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA Dostmann Design Funk-Wecker Clocco 60.2549.01 in Holz-Optik
TFA Dostmann Design Funk-Wecker Clocco 60.2549.01 in Holz-Optik
TFA Dostmann Design Funk-Wecker Clocco 60.2549.01 in Holz-Optik
TFA Dostmann Design Funk-Wecker Clocco 60.2549.01 in Holz-Optik
Artikel-Nr.:
     C8601-60.2549.01
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.2549.01
EAN/GTIN:
     4009816032799
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker

TFA Dostmann Design Funk-Wecker Clocco 60.2549.01 in Holz-Optik

Der Funk-Wecker CLOCCO von TFA ist ein echter Purist. Das minimalistische Design in Holz-Optik mit unsichtbarem Display passt in Wohn- und Schlafzimmer jeder Stilrichtung. Nutzen Sie den mitgelieferten Netzadapter, werden die Ziffern dauerhaft beleuchtet und lassen sich in drei Helligkeitsstufen einstellen. Wählen Sie zwischen Uhrzeit, Datum, Innentemperatur oder einer wechselnden Anzeige aus. Mit der automatischen Dimm-Funktion geht die Beleuchtung zwischen 19 und 6:59 auf die niedrigste Stufe. Die Nachtruhe bleibt so ungestört und die Uhrzeit ist dennoch ablesbar. Möchten Sie CLOCCO nur mit Batterien betreiben, bleibt die Anzeige unsichtbar und wird durch ein Geräusch oder eine Berührung kurz aktiviert. Der Weckalarm sorgt für rechtzeitiges Aufstehen und mit dem DCF-Empfang stellt sich die genaue Uhrzeit automatisch ein.

Ihre Vorteile des TFA Dostmann Design Funk-Wecker in Holz-Optik CLOCCO:


✔ Holz-Optik mit unsichtbarem Display
✔ Leuchtziffern mit 3 Helligkeitsstufen
✔ Aktivieren der Anzeige durch Berühren/Geräusch
✔ Anzeige von Uhrzeit, Datum oder Innentemperatur
✔ Automatische Dimmfunktion

Technische Daten


✔ Uhr: Funkuhr
✔ Messbereich Temperatur: 0...+50°C
✔ Material: Kunststoff
✔ Montage: Zum Stellen
✔ Energieversorgung: Batterien, Netzadapter
✔ Batterien 3 x 1,5 V AAA, 1 x 3 V CR2032
✔ Abmessungen: (L) 100 x (B) 41 x (H) 70mm
✔ Gewicht: 128 g
✔ Lieferumfang: Funk-Wecker, Netzadapter, Batterie (1x 3 V CR2032), Bedienungsanleitung

Der Hersteller TFA Dostmann GmbH hat sich auf die Produktion von Weckern, Wettertechnik und komplexen Messinstrumenten spezialisiert, die für diverse Anwendungsfälle im Haushalt ausgelegt sind. Das Familienunternehmen hat seinen Sitz in Wertheim am Main und gehört zu den führenden Firmen in dieser Branche in Europa.

Weitere Informationen:
Uhr:
Funkuhr
Montage:
Zum Stellen
Energieversorgung:
Batterien, Netzadapter (EU-Stecker)
Batterien (inklusive):
1 x 3 V CR2032
Batterien (nicht inklusive):
3 x 1,5 V AAA
Abmessungen:
(L) 100 x (B) 41 x (H) 70mm
Lieferumfang:
Funk-Wecker, Netzadapter, Batterie (1x 3 V CR2032), Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: funkwecker, Funk-Wecker, Funkuhr, Tischuhr
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2549.08
€ 20,58*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2550.01
€ 27,07*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2552.01
€ 25,6413*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2551.01
€ 29,52*
Ähnlich
TFA Dostmann
60.2548.01
€ 39,32*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.5048.01
€ 11,81*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1151.01
€ 44,91*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1150.01
€ 45,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.