Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Grind & Brew Pro Thermo Filterkaffeemaschine 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastroback Grind & Brew Pro Thermo Filterkaffeemaschine 1 l
Gastroback Grind & Brew Pro Thermo Filterkaffeemaschine 1 l
Gastroback Grind & Brew Pro Thermo Filterkaffeemaschine 1 l
Gastroback Grind & Brew Pro Thermo Filterkaffeemaschine 1 l
Gastroback Grind & Brew Pro Thermo Filterkaffeemaschine 1 l
Gastroback Grind & Brew Pro Thermo Filterkaffeemaschine 1 l
Gastroback Grind & Brew Pro Thermo Filterkaffeemaschine 1 l
Gastroback Grind & Brew Pro Thermo Filterkaffeemaschine 1 l
Gastroback Grind & Brew Pro Thermo Filterkaffeemaschine 1 l
Gastroback Grind & Brew Pro Thermo Filterkaffeemaschine 1 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91416014
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     42711 S
EAN/GTIN:
     4016432427106
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
kaffeemaschine 1 liter
kaffee maschine
FRISCH GEMAHLEN FÜR EIN PERFEKTES AROMA Filterkaffeemaschine mit integriertem Mahlwerk. Schwenkbarer Filterhalter für einfach - oder mehrfachfilter mit Tropf-Stopp Funktion. Soft - Touch LCD – Display
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
213 mm
Tiefe
314 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
4500 g
Energie
Leistung
850 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (max.)
1000 W
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kapazität (in Tassen)
8 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Mahlwerk Kapazität
250 g
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
8
Anzahl der Kaffeestärkeneinstellungen
3
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Timer
Ja
Uhrfunktion
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Kabellänge
1 m
Abnehmbarer Filterhalter
Ja
Kaffeefilter
Ja
Weitere Suchbegriffe: gastroback kaffeemaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,62*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 239,35*
€ 284,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 238,84*
€ 284,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,26*
€ 274,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 219,51*
€ 261,22
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 196,62*
€ 233,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.