Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Cable Tie, 5.6"L (142mm), Intermediate, Nylon, Natural, 1000pc Kabelbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit Cable Tie, 5.6"L (142mm), Intermediate, Nylon, Natural, 1000pc Kabelbinder
Panduit Cable Tie, 5.6"L (142mm), Intermediate, Nylon, Natural, 1000pc Kabelbinder
Artikel-Nr.:
     3517A-55927274
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT1.5I-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
142 mm
Merkmale
Material
Nylon
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,01839*
€ 0,02629*
20 Tage
unbekannt
5000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0184*
€ 0,0263*
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01924*
€ 0,02734*
1 Tag
4000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03566*
€ 0,05323*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0305*
€ 0,0572*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,02629*
€ 0,03129
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01839*
€ 0,02188
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 131,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
ABMM-A-C
ab € 0,25*
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 177,75*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 314,40*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.039,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.