Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SATSET440 Satellitenantenne Schwarz, Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger SATSET440 Satellitenantenne Schwarz, Grau, Silber
Schwaiger SATSET440 Satellitenantenne Schwarz, Grau, Silber
Schwaiger SATSET440 Satellitenantenne Schwarz, Grau, Silber
Schwaiger SATSET440 Satellitenantenne Schwarz, Grau, Silber
Schwaiger SATSET440 Satellitenantenne Schwarz, Grau, Silber
Schwaiger SATSET440 Satellitenantenne Schwarz, Grau, Silber
Schwaiger SATSET440 Satellitenantenne Schwarz, Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91357605
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SATSET440
EAN/GTIN:
     4004005035025
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Parabolantenne
SAT-Antenne
Weitere Informationen:
Energie
Low-Noise Block (LNB) Stromversorgung
11.5V - 14.5V, 16V - 19V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Silber
Antenne
High-Band Eingangsfrequenzbereich
10.7 - 12.75 GHz
Antenne Zunahmeniveau (max)
32.6 dBi
Elevationswinkelbereich
5 - 48 °
Offset-Winkel
25 °
Volle Breite bei halbem Maximum (FWHM)
5 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.