Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Huxton HUXA-213 Graphite 33,8 cm (13.3") Aktenkoffer Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Huxton HUXA-213 Graphite 33,8 cm (13.3") Aktenkoffer Graphit
Case Logic Huxton HUXA-213 Graphite 33,8 cm (13.3") Aktenkoffer Graphit
Case Logic Huxton HUXA-213 Graphite 33,8 cm (13.3") Aktenkoffer Graphit
Case Logic Huxton HUXA-213 Graphite 33,8 cm (13.3") Aktenkoffer Graphit
Case Logic Huxton HUXA-213 Graphite 33,8 cm (13.3") Aktenkoffer Graphit
Case Logic Huxton HUXA-213 Graphite 33,8 cm (13.3") Aktenkoffer Graphit
Case Logic Huxton HUXA-213 Graphite 33,8 cm (13.3") Aktenkoffer Graphit
Case Logic Huxton HUXA-213 Graphite 33,8 cm (13.3") Aktenkoffer Graphit
Case Logic Huxton HUXA-213 Graphite 33,8 cm (13.3") Aktenkoffer Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91319619
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204648
EAN/GTIN:
     0085854251303
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13.3 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Graphit
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tablet-Fach
Ja
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Anzahl der Fronttaschen
2
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
358 mm
Höhe des Versandkartons
306 mm
Menge in Koffer oder Umkarton
4 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
390 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
330 x 22 x 229 mm
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Weitere Suchbegriffe: notebooktasche caselogic 13", laptop tasche, laptop-tasche 13,5", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.