Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Huxton HUXA-214 Balsam 35,6 cm (14") Aktenkoffer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Huxton HUXA-214 Balsam 35,6 cm (14") Aktenkoffer Grau
Case Logic Huxton HUXA-214 Balsam 35,6 cm (14") Aktenkoffer Grau
Case Logic Huxton HUXA-214 Balsam 35,6 cm (14") Aktenkoffer Grau
Case Logic Huxton HUXA-214 Balsam 35,6 cm (14") Aktenkoffer Grau
Case Logic Huxton HUXA-214 Balsam 35,6 cm (14") Aktenkoffer Grau
Case Logic Huxton HUXA-214 Balsam 35,6 cm (14") Aktenkoffer Grau
Case Logic Huxton HUXA-214 Balsam 35,6 cm (14") Aktenkoffer Grau
Case Logic Huxton HUXA-214 Balsam 35,6 cm (14") Aktenkoffer Grau
Case Logic Huxton HUXA-214 Balsam 35,6 cm (14") Aktenkoffer Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91319617
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204652
EAN/GTIN:
     0085854251341
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tablet-Fach
Ja
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Anzahl der Fronttaschen
2
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
398 mm
Höhe des Versandkartons
331 mm
Menge in Koffer oder Umkarton
4 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
315 mm
Gewicht
450 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
348 x 25 x 243 mm
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Weitere Suchbegriffe: caselogic 14" notebooktasche, laptop tasche, laptop-tasche 14 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.