Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Huxton HUXA-215 Graphite 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Huxton HUXA-215 Graphite 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Graphit
Case Logic Huxton HUXA-215 Graphite 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Graphit
Case Logic Huxton HUXA-215 Graphite 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Graphit
Case Logic Huxton HUXA-215 Graphite 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Graphit
Case Logic Huxton HUXA-215 Graphite 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Graphit
Case Logic Huxton HUXA-215 Graphite 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Graphit
Case Logic Huxton HUXA-215 Graphite 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Graphit
Case Logic Huxton HUXA-215 Graphite 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Graphit
Case Logic Huxton HUXA-215 Graphite 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91319616
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204654
EAN/GTIN:
     0085854251365
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Graphit
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tablet-Fach
Ja
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Anzahl der Fronttaschen
2
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
423 mm
Höhe des Versandkartons
331 mm
Menge in Koffer oder Umkarton
4 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
415 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
315 mm
Gewicht
500 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
385 x 31 x 265 mm
Verpackungsbreite
415 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
335 mm
Weitere Suchbegriffe: case logic laptoptasche 15,6zoll, laptop tasche, laptop-tasche 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.