Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Huxton HUXS-215 Graphite 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Huxton HUXS-215 Graphite 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Graphit
Case Logic Huxton HUXS-215 Graphite 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Graphit
Case Logic Huxton HUXS-215 Graphite 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Graphit
Case Logic Huxton HUXS-215 Graphite 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Graphit
Case Logic Huxton HUXS-215 Graphite 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Graphit
Case Logic Huxton HUXS-215 Graphite 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91319490
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204645
EAN/GTIN:
     0085854251273
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Graphit
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Anzahl der Fronttaschen
1
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
408 mm
Höhe des Versandkartons
311 mm
Menge in Koffer oder Umkarton
6 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
295 mm
Gewicht
250 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
385 x 31 x 265 mm
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
315 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, notebook schutzhüllen 15"caselogic, laptop schutzhülle, laptop schutzhülle 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.