Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Oslo Einzelbilderrahmen Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Oslo Einzelbilderrahmen Eiche
Hama Oslo Einzelbilderrahmen Eiche
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91314586
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00175937
EAN/GTIN:
     4047443467331
Suchbegriffe:
Glas-Tisch
Glastisch
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
226 mm
Höhe
326 mm
Randbreite
18 mm
Randhöhe
18 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Glas, MDF-Platten
Produktfarbe
Eiche
Platzierungsoptionen
Tisch, Wand
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
13 x 18 cm
Bezel
Ja
Glastyp
Nachdenklich
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.