Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65929840 Herst.-Nr.: 90839 EAN/GTIN: 4006209908396 |
| |
|
| | |
| Die fischer Befestigungsschelle BSM ist eine einlaschige Schelle aus Metall zur Befestigung von Elektrokabeln, Kunststoff-Isolierrohren und Stahlpanzerrohren. Zur Montage werden die Rohre oder die Kabel in die Schelle eingelegt. In Beton ist die Befestigung mit dem fischer Einschlagnagel zu empfehlen, in Holz mit einer Holz- oder Spanplattenschraube und in allen anderen Baustoffen mit einer Kombination aus Schraube und Dübel. Weitere Informationen: Merkmale | Maximaler Bündelungsdurchmesser | 25 mm | | Produktfarbe | Aluminium | | Material | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,1518* | € 0,2138* | | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,169* | € 0,229* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,1732* | € 0,2362* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1435* | € 0,2395* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,1801* | € 0,2401* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 10,69* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|