Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker Soundcore Mini 3 Pro Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anker Soundcore Mini 3 Pro Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 6 W
Anker Soundcore Mini 3 Pro Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 6 W
Anker Soundcore Mini 3 Pro Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 6 W
Anker Soundcore Mini 3 Pro Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 6 W
Anker Soundcore Mini 3 Pro Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 6 W
Anker Soundcore Mini 3 Pro Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91307235
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A3127G11
EAN/GTIN:
     194644058982
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
6 W
Design
Produkttyp
Tragbarer Mono-Lautsprecher
Produktfarbe
Schwarz
Lautstärkeregler
Berührung
Ein-/Ausschalter
Ja
Schutzfunktion
Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluethooth-Reichweite
20 m
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Ladeport
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Eingebautes Mikrofon
Ja
Freisprechmodus
Ja
Equalizer
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
1800 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
15 h
Akkuladezeit
3 h
DC input Spannung
5 V
Verstaerker
Verstärker
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.