Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lohmann & Rauscher Rosidal SC Baumwolle, Polyamid Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lohmann & Rauscher Rosidal SC Baumwolle, Polyamid Weiß
Lohmann & Rauscher Rosidal SC Baumwolle, Polyamid Weiß
Lohmann & Rauscher Rosidal SC Baumwolle, Polyamid Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91299907
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     33500
EAN/GTIN:
     4021447708454
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2500 mm
Breite
100 mm
Merkmale
Material
Baumwolle, Polyamid
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2,5 Meter (ab € 4,164* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 18 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 27 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 36 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.