Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lohmann & Rauscher Rosidal K Baumwolle Braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lohmann & Rauscher Rosidal K Baumwolle Braun
Lohmann & Rauscher Rosidal K Baumwolle Braun
Artikel-Nr.:
     537-076056
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     22252
EAN/GTIN:
     4021447222523
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
120 mm
Merkmale
Material
Baumwolle
Produktfarbe
Braun
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
5
pro Packung
€ 5,50*
ab € 73,59*
€ 92,93*
4 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 149,15*
€ 180,31*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,93*
€ 110,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,97*
€ 108,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,50*
€ 104,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,16*
€ 100,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 84,10*
€ 100,08
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 84,04*
€ 100,01
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 83,99*
€ 99,95
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,59*
€ 87,57
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,4718* pro Meter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
31768
ab € 20,79*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
22270
ab € 25,09*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
22271
ab € 28,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.