Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lohmann & Rauscher Curafix H Polyester, Polyurethan Weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Lohmann & Rauscher Curafix H Polyester, Polyurethan Weiß
Lohmann & Rauscher Curafix H Polyester, Polyurethan Weiß
Artikel-Nr.:
     537-076117
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     138942
EAN/GTIN:
     4021447705361
Suchbegriffe:
Fixiermull
Fixiervlies
Klebemull
Klebevlies
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
10000 mm
Breite
100 mm
Merkmale
Material
Polyester, Polyurethan
Produktfarbe
Weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
3
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 20,97*
€ 29,70*
4 Tage
34
pro Stück
€ 5,90*
ab € 28,02*
€ 38,27*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 29,70*
€ 35,34
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 28,43*
€ 33,83
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 26,55*
€ 31,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 25,53*
€ 30,38
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 25,50*
€ 30,35
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 25,08*
€ 29,85
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 20,97*
€ 24,95
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 2,097* pro Meter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
1527-0
ab € 29,01*
Sonstiges
3M
1527-1
ab € 16,29*
Sonstiges
3M
1527-2
ab € 29,30*
Sonstiges
3M
1530-0
ab € 19,71*
Sonstiges
3M
1530-1
ab € 15,39*
Sonstiges
3M
1530-2
ab € 33,19*
Sonstiges
3M
1530NP-0SD
ab € 1,52*
Sonstiges
3M
1527NP-1SD
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.