Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everki Lunar 18.4" Notebooktasche 46,7 cm (18.4 Zoll) Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everki Lunar 18.4" Notebooktasche 46,7 cm (18.4 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Everki Lunar 18.4" Notebooktasche 46,7 cm (18.4 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Everki Lunar 18.4" Notebooktasche 46,7 cm (18.4 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Everki Lunar 18.4" Notebooktasche 46,7 cm (18.4 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Everki Lunar 18.4" Notebooktasche 46,7 cm (18.4 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Everki Lunar 18.4" Notebooktasche 46,7 cm (18.4 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Everki Lunar 18.4" Notebooktasche 46,7 cm (18.4 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Everki Lunar 18.4" Notebooktasche 46,7 cm (18.4 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Everki Lunar 18.4" Notebooktasche 46,7 cm (18.4 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Everki Lunar 18.4" Notebooktasche 46,7 cm (18.4 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Everki Lunar 18.4" Notebooktasche 46,7 cm (18.4 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9113792
Hersteller:
     Everki
Herst.-Nr.:
     EKB417BK18
EAN/GTIN:
     0874933002048
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
18.4 Zoll
Etui-Typ
Aktenkoffer
Produkthauptfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
475 x 80 x 360 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1160 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
450 x 70 x 340 mm
Weitere Suchbegriffe: laptoptasche schwarz 18 zoll, laptop tasche, laptop-tasche 18", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,59*
€ 160,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,44*
€ 158,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,17*
€ 148,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,11*
€ 142,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.