Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everki Advance 18.4" Notebooktasche 46,7 cm (18.4 Zoll) Aktenkoffer Holzkohle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everki Advance 18.4" Notebooktasche 46,7 cm (18.4 Zoll) Aktenkoffer Holzkohle
Everki Advance 18.4" Notebooktasche 46,7 cm (18.4 Zoll) Aktenkoffer Holzkohle
Everki Advance 18.4" Notebooktasche 46,7 cm (18.4 Zoll) Aktenkoffer Holzkohle
Everki Advance 18.4" Notebooktasche 46,7 cm (18.4 Zoll) Aktenkoffer Holzkohle
Everki Advance 18.4" Notebooktasche 46,7 cm (18.4 Zoll) Aktenkoffer Holzkohle
Everki Advance 18.4" Notebooktasche 46,7 cm (18.4 Zoll) Aktenkoffer Holzkohle
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9113790
Hersteller:
     Everki
Herst.-Nr.:
     EKB407NCH18
EAN/GTIN:
     8749330020174
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
18.4 Zoll
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Holzkohle
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
490 x 110 x 360 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
950 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
360 x 470 x 70 mm
Weitere Suchbegriffe: laptoptasche schwarz 18 zoll, laptop tasche, laptop-tasche 18", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.