Prozessor | Prozessorhersteller | Intel |
 | Prozessorsockel | LGA 3647 (Socket P) |
 | Kompatible Prozessoren | Intel® Xeon® W |
 | Intel® Xeon-Serie | W3300 |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x8-Slots | 3 |
 | PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 4 |
 | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 4 |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2500 |
Merkmale | Komponente für | Server |
 | Motherboardformfaktor | Erweitertes ATX |
 | Motherboard Chipsatz Familie | Intel |
 | Motherboard Chipsatz | Intel® C621 |
 | Audio-Chip | RealTek ALC888S |
 | PC Gesundheitsüberwachung | Ventilator, LED, Temperatur, Spannung |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 330 mm |
 | Tiefe | 300 mm |
BIOS | BIOS-Typ | AMI |
 | BIOS-Speichergröße | 256 Mbit |
 | ACPI-Version | 3.0 |
 | Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version | 2.7 |
Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 2 |
 | SATA III Anschlüsse | 8 |
 | Zahl der COM Stecker | 2 |
 | TPM-Anschluss | Ja |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 3 |
 | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
 | IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss | Ja |
 | USB-Stecker | USB Typ-A |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | LAN-Controller | Intel® I210-AT, Realtek RTL8211E |
Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 50 °C |
 | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
 | Anzahl der Speichersteckplätze | 16 |
 | RAM-Speicher maximal | 4000 GB |
 | Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
 | Speicherspannung | 1.2 V |
 | ECC | Ja |
 | ECC-Kompatibilität | ECC |
 | Unterstützte Speichermodulkapazitäten | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB |