|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-90124331 Herst.-Nr.: 81910132 EAN/GTIN: 4009215092776 |
| |
|
|  |  |
 | Damals wie heute besticht die Kochmesser-Serie 1905 durch ihre ungewöhnliche Optik. Heute werden moderne Materialien und Herstellungsverfahren verwendet. Die ebenmäßigen Stahlringe werden mit einer einzigartigen Technik mit dem Kunststoff untrennbar verbunden. Die Klinge ist schlank angeschliffen, das Messer ist optimal ausbalanciert und verjüngt sich zur Spitze. Selbstverständlich besteht die Klinge aus einem der hochwertigsten deutschen Stähle; auch wird der letzte Schliff wie schon immer Stück für Stück per Hand angebracht. Damit auch das Klingenende verwendet und besonders einfach nachgeschliffen werden kann, endet der Kropf bereits in der Mitte des Messerblattes. Dennoch wird die führende Hand vor Verletzungen an der Schneide sicher geschützt. In Anerkennung der bereits 1905 gefertigten Qualität hat Friedr. Dick die originale Kennzeichnung mit der Marke "F. Dick" gewählt. Dieses traditionelle Qualitätszeichen wird in Handarbeit geprägt. Mit dieser neuen Serie verbinden sich traditionelles Design und moderne Technologie. Die außergewöhnliche Optik vereint sich zudem mit den heutigen hohen Hygieneansprüchen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Klingenlänge | 130 mm | Merkmale | Universalmesser | Ja |  | Material Messer | Stahl |  | Materiallgriff | Kunststoff |  | Klingenfarbe | Edelstahl |  | Handgrifffarbe | Schwarz, Edelstahl |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schlagmesser, Universalmesser (Gastronomie), Zerteilmesser, Gastronomie-Messersatz, Küchenmesser-Satz, Küchenmesser-Set, Küchenmessersatz, Küchenmesserset, Messerblock bestückt, Messerblock gefüllt, küchenmesser set |
|  |  |
| |