Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-9226164 Koaxialkabel RG-58/U 5 m RP-SMA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-9226164 Koaxialkabel RG-58/U 5 m RP-SMA Schwarz
SpeaKa Professional SP-9226164 Koaxialkabel RG-58/U 5 m RP-SMA Schwarz
SpeaKa Professional SP-9226164 Koaxialkabel RG-58/U 5 m RP-SMA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-90117682
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9226164
EAN/GTIN:
     4064161157481
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
antennen-verlängerungskabel rp-sma
antennen verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
RP-SMA
Anschluss 2
RP-SMA
Kabeltyp
RG-58/U
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: antennen-verlängerungskabel 5m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.