Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady M-375-1-342 Druckeretikett Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady M-375-1-342 Druckeretikett Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M-375-1-342 Druckeretikett Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M-375-1-342 Druckeretikett Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M-375-1-342 Druckeretikett Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M-375-1-342 Druckeretikett Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M-375-1-342 Druckeretikett Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89992778
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M-375-1-342
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Typ
Gestanztes Etikett
Material
Polyolefin
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Entfernbar
Oberflächentyp
Matte
Zweck
Universal
Form
Rechteck
Wetterfestigkeit
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Betriebstemperatur
-55 - 135 °C
Kompatible Produkte
BMP®51 Label Printer, BMP®53 Label Printer
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
25 mm
Etikettenhöhe
17 mm
Bogenbreite
25 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
80 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.