| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-89992172 Herst.-Nr.: MC1-1000-595-WT-RD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Rot, Weiß | | Etikettentyp | Selbstklebendes Druckeretikett | | Typ | Etikettenrolle | | Material | Vinyl | | Drucktechnologie | Wärmeübertragung | | Klebematerial | Acryl | | Klebetyp | Dauerhaft | | Oberflächentyp | Glanz | | Zweck | Universal | | Wasserfest | Ja | | Abriebfest | Ja | | Ölbeständig | Ja | | Betriebstemperatur | -40 - 80 °C | | Kompatible Produkte | BMP®41 Label Printer, BMP®51 Label Printer, BMP®53 Label Printer | Gewicht und Abmessungen | Bogenbreite | 25 mm | | Bogenlänge | 7620 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Vinylreiniger, Wasserbett-Vinylreiniger, Wasserbetten-Reiniger, Wasserbettenreiniger, beschriftungsband rot auf weiß, etikettendrucker etiketten, etikettendrucker-etiketten rot |
| | |
| |