Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady MC-250-342-YL Druckeretikett Schwarz, Gelb Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady MC-250-342-YL Druckeretikett Schwarz, Gelb Selbstklebendes Druckeretikett
Brady MC-250-342-YL Druckeretikett Schwarz, Gelb Selbstklebendes Druckeretikett
Brady MC-250-342-YL Druckeretikett Schwarz, Gelb Selbstklebendes Druckeretikett
Brady MC-250-342-YL Druckeretikett Schwarz, Gelb Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89991081
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     MC-250-342-YL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Typ
Etikettenrolle
Material
Polyolefin
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Zweck
Universal
Wetterfestigkeit
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Betriebstemperatur
-55 - 135 °C
Kompatible Produkte
BMP®41 Label Printer, BMP®51 Label Printer, BMP®53 Label Printer
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
11 mm
Bogenlänge
2133 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.