Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica EGSPV 587 915 Spülmaschine Voll integriert 9 Maßgedecke E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica EGSPV 587 915 Spülmaschine Voll integriert 9 Maßgedecke E
Amica EGSPV 587 915 Spülmaschine Voll integriert 9 Maßgedecke E
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89970640
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     EGSPV 587 915
EAN/GTIN:
     5906006915025
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Wasserverbrauch pro Zyklus
9 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
70 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
0.704 kWh
Anschlusswert
1930 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
448 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
815 mm
Gewicht
30500 g
Einbauraum Breite
450 mm
Einbauraum Tiefe
580 mm
Einbauraum Höhe
870 mm
Einbauraum Höhe (min)
820 mm
Einbauraum Höhe (max)
870 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
495 mm
Verpackungstiefe
645 mm
Verpackungshöhe
890 mm
Paketgewicht
36500 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
9 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
5
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
49 dB
Geschirrspülprogramme
Auto, Öko 45 °C, Hygiene, Schnell
Zykluszeit
235 min
Aquastop Funktion
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
4
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
25 °C
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
9 h
Halbe Beladung
Ja
Design
Geräteplatzierung
Voll integriert
Produktgröße
Single (45 cm breit)
Türfarbe
Nicht zutreffend
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.5 m
Schlauchlänge Wasserzulauf
1.5 m
Schlauchlänge Wasserablauf
1.4 m
Oberer Korb höhenverstellbar
Ja
Art des Besteckeinsatzes
Korb
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Anzeige bei geringem Füllstand an Salz
Ja
Anzeige für fehlenden Klarspüler
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,60*
€ 379,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,63*
€ 377,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,27*
€ 348,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,52*
€ 327,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,67*
€ 306,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.