Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZENS ZEDC11B/00 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz USB Kabelloses Aufladen Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZENS ZEDC11B/00 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz USB Kabelloses Aufladen Drinnen
ZENS ZEDC11B/00 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz USB Kabelloses Aufladen Drinnen
ZENS ZEDC11B/00 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz USB Kabelloses Aufladen Drinnen
ZENS ZEDC11B/00 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz USB Kabelloses Aufladen Drinnen
ZENS ZEDC11B/00 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz USB Kabelloses Aufladen Drinnen
ZENS ZEDC11B/00 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz USB Kabelloses Aufladen Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89966580
Hersteller:
     ZENS
Herst.-Nr.:
     ZEDC11B/00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
30 W
Netzteilstärke
45 W
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
189 mm
Höhe
10 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.5 m
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
USB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kabelloses Aufladen
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, ladegerät usb c, universalladegerät, induktive ladestation zens, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.