Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Lumero Espresso Manuell Espressomaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Lumero Espresso Manuell Espressomaschine
WMF Lumero Espresso Manuell Espressomaschine
WMF Lumero Espresso Manuell Espressomaschine
WMF Lumero Espresso Manuell Espressomaschine
WMF Lumero Espresso Manuell Espressomaschine
WMF Lumero Espresso Manuell Espressomaschine
WMF Lumero Espresso Manuell Espressomaschine
WMF Lumero Espresso Manuell Espressomaschine
WMF Lumero Espresso Manuell Espressomaschine
WMF Lumero Espresso Manuell Espressomaschine
WMF Lumero Espresso Manuell Espressomaschine
WMF Lumero Espresso Manuell Espressomaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89937757
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     04.1236.0011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Es dauert nicht einmal eine Minute und das leistungsstarke Thermoblock Heizsystem der WMF Lumero Espresso Siebträger-Maschine ist bereit, perfekt temperierten Espresso und weitere Kaffee-Spezialitäten wie Cappuccino, Latte Macchiato und Cafe Americano frisch in die Tasse zu bringen. Mit einer Leistung von 1400 Watt und 15 bar Druck, presst sie auch den kleinsten Rest Aroma aus dem Kaffeemehl – wahlweise für jeweils eine, oder zwei Tassen Espresso oder Doppio. Dank exzellent konstruierter Siebe entsteht eine Crema in Barista-Qualität. Die integrierte Milchaufschäumdüse ermöglicht es, aus dem frischen Espresso in Sekunden einen Cappuccino mit wunderbar cremigem Milchschaum zu zaubern. Die drei spülmaschinengeeigneten Siebeinsätze lassen sich für 1 oder 2 Tassen oder auch für Pads verwenden. So gut der Espresso, so edel das Design mit dem Gehäuse aus hochwertigem mattierten Cromargan und so einfach wie komfortabel auch die Bedienung und das Handling.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
305 mm
Höhe
310 mm
Energie
Leistung
1400 W
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Manuell
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Heizsystem
Thermoblock
Dampfleitung
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Wasserstandsanzeige
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Höhenverstellbares Tassenpodest
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,65*
€ 235,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,59*
€ 233,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,09*
€ 226,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,96*
€ 216,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,49*
€ 189,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.