Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING Miyabi 5000 MCD Stahl Santokumesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING Miyabi 5000 MCD Stahl Santokumesser
ZWILLING Miyabi 5000 MCD Stahl Santokumesser
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89937717
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     34388-181
EAN/GTIN:
     4009839408618
Suchbegriffe:
Japanische Kochmesser
Japanische Küchenmesser
Japanische Messer
Japanmesser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Länge (mm)
322 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
180 g
Merkmale
Messertyp
Santokumesser
Klingenlänge
180 mm
Material Messer
Stahl
Klingenfarbe
Grau
Handgrifffarbe
Grau
Materiallgriff
Holz
Stahlsorte
MC63
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,66*
€ 363,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,20*
€ 362,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,46*
€ 346,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,85*
€ 336,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,97*
€ 302,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.